※2-1-M14-4-CC ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
有効油面ストローク(mm)700
電磁弁定格電圧(V)(5) DC24
弁仕様制御弁:(1) 流量制御弁、複合弁:(2) ストップ弁
注文コード32585403
品番CC160-700L12-5D
参考基準価格(税別)¥140,140
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
この商品は有効油面ストローク・電磁弁定格電圧・弁仕様など49種類から選べます
他の種類を見る