アルミ棚受

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 32585497 品番 -
参考基準価格(税別)¥910 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

アルミ製だから軽量でスマート
水周りで使用可能
色付きビスキャップなので取付後でもビスが目立たない

寸法(幅W×高さH)(mm)65×100 材質/仕上アルミダイカスト/粉体塗装 耐荷重(kg)25 適合ビス3.8×20が1本、3.8×22が2本、3.8×28が1本 棚受け金具L型棚受け

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:234

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-09
用途:
WiFiルーターを乗せる棚の居室扉枠上への設置
その他業種

使いやすくて、見栄えもいいですね。ちょっと作業手順を間違えて、長短の腕を逆に設置してしまいましたが、実用的には問題ありません。

対象商品:
32585533
2022-04-10
用途:
棚板取付
建設業・工事業

シンプルでスッキリ、強度も有り取付簡単。
カラーバリエーションが多いと良い。

対象商品:
32585533
2021-06-23
用途:
雪庇が出来ない様にする為
サイクルショップ冬眠 様

アルミパンチングメタルと合わせて雪庇防止板として使いました、高価なだけあって強風にもびくともしません。

対象商品:
32585533
2020-03-02
用途:
デイサービス施設内のスピーカー取り付け用の棚受に使用している。
富山型デイサービスきずな 様 (医療・福祉・介護関連業)

アルミ製で軽量だから錆も出る心配もなく、ビースの目隠しも付属しているので見栄えが良い。

2人が参考にしています
対象商品:
32585515
2019-04-15
用途:
棚ボードの受け
電気・ガス・熱供給・水道業

市場より安価で購入でき、使用には問題なく良好です。

1人が参考にしています
対象商品:
32585533
2018-07-08
用途:
和箪笥の地震時の転倒防止のためにこの棚受けを壁に取り付け箪笥を上から押さえつけに使用
その他業種

予想以上に良好な材料でしたので、座敷の和箪笥の上に付けましたが
とてもきれいで満足しています。有り難うございました。

1人が参考にしています
対象商品:
32585524
2018-01-10
用途:
棚板の取付時

ビスの種類で短いのが(15mm)あったらうれしかった!

対象商品:
32585524
2017-05-24
用途:
棚付け
KOYO住建 様 (建設業・工事業)

棚受けに使うのですが、付属のビスの長短が不憫です。もう少し、バリエーションと言うか、ビスの本数も欲しいですね。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする