ARTM-2065 龍靭ビット ANEX 32585612 ARTM-2065 龍靭ビット ANEX 32585612 ARTM-2065 龍靭ビット ANEX 32585612 ARTM-2065 龍靭ビット ANEX 32585612 ARTM-2065 龍靭ビット ANEX 32585612 ARTM-2065 龍靭ビット ANEX 32585612

龍靭ビット

(36件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2本) 先端サイズNo.2 全長(mm)65 注文コード32585612 品番ARTM-2065
参考基準価格(税別)¥610 販売価格(税込) ¥483
販売価格(税別)
439
この商品は先端サイズ・全長・内容量など12種類から選べます 他の種類を見る

驚異の耐久性で長寿命!
先端欠けに強い!
カムアウトを抑制!
サビに強い光沢表面仕上げ!
最高の耐久性を実現する特殊熱処理加工。

モノタロウではこんなお得な商品も!
全長(mm)65 質量(g)28 用途鉄板・アルミ・ステンレス・木材へのハードな締め付け作業に最適 トラスコ品番385-8430 材質クロムモリブデンバナジウム鋼 種類トーション 先端サイズNo.2 先端形状プラス(+) 本数2 質量(g/パック)28 刃先マグネットあり 両頭機能両頭

商品説明動画

ANEX_龍靭ビットシリーズ(ARTM,ARTS,ARTD,ARHM,ARHS)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:59

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 36
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32585637
2025-09-24
用途:
機器の取り付け
株式会社三興車両 様

ビスのくいつきは良いが先が折れやすい
折れてビスの中に残り取れなくなり困りました

対象商品:
32585621
2024-04-15
用途:
壁板の木ねじ取り付け
建設業・工事業

何時も使っていて、使いやすく強度もあり大変気に入って使っています

対象商品:
32585621
2024-02-02
用途:
ビス、ネジに
有限会社魚利 様

各社、品質面では甲乙付け難い感じです
色付けしてあり目立ちやすくて良い

対象商品:
32585621
2023-10-02
用途:
メンテナンス作業時
飲食業

他の商品より、特にコスパがよく使い勝手も良好で常に使用しております!!

対象商品:
32585655
2023-02-21
用途:
インパクトドライバーでのビス締め
有限会社イシバシ 様 (卸売・小売業)

様々なビス頭への噛み込みも良く、破損し難く使いやすいです。

対象商品:
21517405
2022-06-15
用途:
ビス打ち、解体等

いくつかのメーカーのビットを使い比べてみたが、使いやすさや耐久性や見た目からコレがちょうどいい。龍靭ビットのスリムタイプも良かったが、通常タイプの方が若干舐めにくいし、先端の寿命は長い。長さは数種類ストックし、用途に応じて使い分けるようにしている。

対象商品:
32585673
2021-10-02
用途:
ねじ締作業
製造業

多種のプラスビットがある中、まだ使ったことがない物を購入してみました。まだ現在使用中で他種との差が分かりませんが、分からないって事は良品なのでは?と感じてます。今度、この黄色の黒龍靭を使ってみようと思ってます。

対象商品:
89226365
2021-10-30
用途:
インパクトドライバへ付けて仕事に趣味に!
Sea Point niigata 様 (サービス業)

今まで使って来た物よりシックリ!ピタッ!こんなの欲しかったんです。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする