曜日別特売
ARTM5-2065 龍靭ビット ANEX 32585655

 

ARTM5-2065 龍靭ビット ANEX 32585655
ARTM5-2065 龍靭ビット ANEX 32585655
ARTM5-2065 龍靭ビット ANEX 32585655
ARTM5-2065 龍靭ビット ANEX 32585655
ARTM5-2065 龍靭ビット ANEX 32585655
ARTM5-2065 龍靭ビット ANEX 32585655

龍靭ビット

(36件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(5本)先端サイズNo.2注文コード32585655品番ARTM5-2065
参考基準価格(税別)¥1,440販売価格(税込)¥956
販売価格(税別)
869

驚異の耐久性で長寿命!
先端欠けに強い!
カムアウトを抑制!
サビに強い光沢表面仕上げ!
最高の耐久性を実現する特殊熱処理加工。

用途
鉄板・アルミ・ステンレス・木材へのハードな締め付け作業に最適
全長(mm)65質量(g)64トラスコ品番395-9961材質クロムモリブデンバナジウム鋼種類トーション先端サイズNo.2先端形状プラス(+)本数5質量(g/パック)64刃先マグネットあり両頭機能両頭

商品説明動画

ANEX_龍靭ビットシリーズ(ARTM,ARTS,ARTD,ARHM,ARHS)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:36
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32585637
2025-09-24
用途: 機器の取り付け
株式会社三興車両

ビスのくいつきは良いが先が折れやすい
折れてビスの中に残り取れなくなり困りました

対象商品 : 32585621
2024-04-15
用途: 壁板の木ねじ取り付け
建設業・工事業

何時も使っていて、使いやすく強度もあり大変気に入って使っています

対象商品 : 32585621
2024-02-02
用途: ビス、ネジに
有限会社魚利

各社、品質面では甲乙付け難い感じです
色付けしてあり目立ちやすくて良い

対象商品 : 32585621
2023-10-02
用途: メンテナンス作業時
飲食業

他の商品より、特にコスパがよく使い勝手も良好で常に使用しております!!

対象商品 : 32585655
2023-02-21
用途: インパクトドライバーでのビス締め
有限会社イシバシ卸売・小売業

様々なビス頭への噛み込みも良く、破損し難く使いやすいです。

対象商品 : 21517405
2022-06-15
用途: ビス打ち、解体等

いくつかのメーカーのビットを使い比べてみたが、使いやすさや耐久性や見た目からコレがちょうどいい。龍靭ビットのスリムタイプも良かったが、通常タイプの方が若干舐めにくいし、先端の寿命は長い。長さは数種類ストックし、用途に応じて使い分けるようにしている。

対象商品 : 32585673
2021-10-02
用途: ねじ締作業
製造業

多種のプラスビットがある中、まだ使ったことがない物を購入してみました。まだ現在使用中で他種との差が分かりませんが、分からないって事は良品なのでは?と感じてます。今度、この黄色の黒龍靭を使ってみようと思ってます。

対象商品 : 89226365
2021-10-30
用途: インパクトドライバへ付けて仕事に趣味に!
Sea Point niigataサービス業

今まで使って来た物よりシックリ!ピタッ!こんなの欲しかったんです。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする