ハイパービットコンビタイプ

(20件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(2本) 注文コード 32585691 品番 AHPM-1211
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥538
販売価格(税別)
489

1本で2サイズ!便利な両頭ビット。
表面高度が硬く均一でさびにくい無電解ニッケルメッキ仕上げ。
充電・電動・エアードライバー対応(インパクト含む)取付可能。

全長(mm)110 トラスコ品番395-9813 先端サイズNo.1、No.2 材質クロムモリブデン バナジウム鋼 質量(g)58 先端形状プラス(+) 本数2 刃先マグネットあり 両頭機能両頭

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:56

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 20
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-15
用途:
木工作業、大工仕事など

龍靭ビットや色々試したが、普段使いにはこれの長いタイプが丁度よい。
コスパ、磁石、耐久性など。
手元が短い方が良い時にこちらを使ってます。

2025-11-14
用途:
一般工事
安全ガス工業 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

マキタの充電インパクトドライバーに入れて使っています。
通常#2なので稀に#1のネジだと専用のビットが別に必要になりますが、これだと入替えるだけで#1になるのでとても便利です。

2025-04-18
用途:
保守作業時
不動産業

狭所での作業のビットの交換時に一本で容易にサイズ変換が出来るので重宝しています。

2025-11-11
用途:
DIY作業

このサイズはよく使うし、メーカー品であるから品質は問題無し

2023-07-09
用途:
作業用
その他業種

インパクトドライバーで使用
よく使うNo.1 2なので大変重宝します

対象商品:
32585682
2022-01-19
用途:
ねじ回し
一般社団法人Sayer 様

手回しや、低回転の電動ドライバーで使用。一番使う2mmと3mmのネジにこれ1本あれば対応でき大変満足

対象商品:
32585691
2021-11-08
用途:
DIY
その他業種

bP、2,3これで全部そろえることができました。短いものはもっていましたが、長いものが必要となり購入しました。便利です。有難うございました。

対象商品:
32585707
2021-08-30
用途:
ペンインパクト
建設業・工事業

マキタのペンインパクトに使ってます。
65mmでコンビタイプはあまり売ってなくて
2番と3番のプラスをよく使うので一本ですんで非常に助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする