E350 スプレー 和泉化成 32585856

スプレー

(20件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード32585856 品番E350
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
容量(mL)約180 材質PE、PP 寸法(mm)Φ70×132 危険物の類別非危険物
注意
※赤色と緑色の商品がありますが色の指定はできません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 20
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32585856
2020-04-11
用途:
アルコール消毒用

安くて最高でした。品質も良く
さらに購入したいのですが、品切れは残念です。

対象商品:
32585856
2020-04-01
用途:
ちゃっかり自分のデスク用のアルコール消毒に笑
運輸・通信業

安くで丈夫な可愛いサイズ。。。
皆さまも、お買い求め下さい。

対象商品:
32585856
2020-04-17
用途:
手指の除菌薬入れ
製造業

スプレーが品薄でこちらを購入。購入前から予想はしていたが、
持ち運びを考慮した形ではない。自宅など部屋に置いて使用するタイプ。

対象商品:
32585856
2020-03-30
用途:
次亜塩素酸水の使用
運輸・通信業

ドアノブ家具台所に吹きかけ拭き掃除
小さく携帯も良い

対象商品:
32585856
2020-03-27
用途:
次亜塩素酸水噴霧器として
運輸・通信業

ドアノブやテーブル等除菌容器として
余さずに使用.ジャストサイズです

対象商品:
32585856
2020-04-04
用途:
アルコール消毒用容器
電気・ガス・熱供給・水道業

アルコール対応品とはなっていませんですが、今のところ使用できています。吐出量もちょうどいい具合です。

対象商品:
32585856
2019-11-08
用途:
霧吹き
製造業

作業中に使用しますので、小さいタイプのを探していました。壊れる事なく毎日使用できています。

対象商品:
32585856
2015-04-13
用途:
ディグリーザー、タイヤワックス

180ml 2個購入しましたが、満足できるレベルです。
均一な噴霧を求める作業には向かないと思うが、価格相応に機能しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプレー容器(ピストルタイプ)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/828/
2022-10-12

「オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする