- PPテーブルホーキ 大阪魂 32585883

PPテーブルホーキ

(39件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード32585883品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。

ブラシ部が樹脂製なので耐久性に優れています。強く掃いても毛抜けしにくいです。

全長(mm)206幅(mm)110厚さ(mm)15毛丈(mm)85材質(ブラシ部)PP材質(柄部)PP商品タイプホウキのみ

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、1が参考にしています。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
32585883-88122657CE-895-400-0- MMベビーホーキ テラモト 88122657MMベビーホーキテラモト1本
479
税込527
ナショナルブランドの相当品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:39
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32585883
2024-01-31
用途: 工作機械の清掃
教育・研究機関

耐久性のあるホーキです。
ぜひ販売を復活させてほしいです。

対象商品 : 32585883
2022-09-02
用途: とても良いです!

サッシや床の際掃除に重宝しています。
価格も安いので助かります。

対象商品 : 32585883
2022-08-11
用途: 機械掃除

他の方のレビュー通り、安くて腰が強くしっかりしているので、切りくずとか掃きやすい

対象商品 : 32585883
2022-06-21
用途: 掃除用

ナイロンタイプのしっかりしたこの大きさは、100均などでは見つからず価格も満足している。

対象商品 : 32585883
2021-12-13
用途: 机等の清掃
マーキュリートランスポート

毛先が樹脂製ですのでほつれもなく特に問題なく使えます

対象商品 : 32585883
2021-08-14
用途: 玄関掃除
自動車・二輪車・自転車関連業

ちょっとした所の掃き掃除に丁度良い。ブラシもそこそこ硬いので砂塵もきれいに塵取りに取れます。

対象商品 : 32585883
2021-09-14
用途: 家庭菜園の手元の手入れ用として購入
その他業種

家庭菜園の植木鉢や手元の手入れ用としてどうしてもコンパクトなものが必要になり購入。手軽で使い勝手が良い。

対象商品 : 32585883
2021-07-08
用途: ボール盤の周辺清掃
その他業種

コンパクトでコシが強く、把手も樹脂製品ですが、まだきっちりしたモノです。あちらこちらに置けます。便利です

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする