HL-1C ホームレバー 空錠 GIKEN(川口技研) 32585901

HL-1C ホームレバー 空錠 GIKEN(川口技研) 32585901 HL-1C ホームレバー 空錠 GIKEN(川口技研) 32585901 HL-1C ホームレバー 空錠 GIKEN(川口技研) 32585901 HL-1C ホームレバー 空錠 GIKEN(川口技研) 32585901

ホームレバー 空錠

(18件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード32585901 品番HL-1C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,440
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ラッチ本体・バックセット:60mm

対応戸厚(mm)29〜45 機能空錠 仕上銅ブロンズ 材質(ハンドル・座)亜鉛ダイカスト、(ラッチ本体)プレス鋼板 用途カギなし 種類レバーハンドル

商品説明動画

この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32585917
2025-04-11
用途:
修理工事
建設業・工事業

既設の木製建具にこの商品に似たものが取付してありましたがこの商品に交換しましたが錠ケースがBS60なので他にBS50の錠ケースを一緒に注文して対応しました。プラスドライバー1本で簡単に交換できました。

2024-11-10
用途:
建具作製の時のよく使います

値段の割にデザインもよくしっかりした作りでお気に入りです!

対象商品:
32585917
2022-12-29
用途:
家庭用室内ドアに使用
ヨシダグローバル測量 様 (サービス業)

35年前に建築した建物で、その当時設置したドアレバーですが、全く同じ商品でした。
取り付けもスムーズで難なく作業できました。大変満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
32585917
2020-10-12
用途:
自宅のドアノブの交換
その他業種

ドアノブ自体はもともと付いていたものと同型でしたので満足です。ただし同梱のラッチはバックセットの寸法が違っていたので同メーカーのものを別に購入してから取り付けました。

対象商品:
32585917
2020-12-14
用途:
ドアノブの交換
農・林・水産業

できれば、ブロンズが欲しかったのですが。使用感には、問題ありません。

対象商品:
32585901
2019-02-03
用途:
修理
製造業

ホームレバーが壊れたため交換部品を探していたところ、ピッタリのものを見つけることができました。取付も上手くできました。

対象商品:
32585901
2019-01-15
用途:
ドアノブの取替え
その他業種

見た目、手触り、デザイン的にも高級感があり、我が家のドアにマッチしています。満足しています。

対象商品:
32585917
2018-12-07
用途:
アパートのドアノブ交換

旧部品の取付穴に適合した。旧部品に比べてデザインが優れている。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする