HL-4N ホームレバー 表示錠(2型) (ニッケル色) GIKEN(川口技研) 32585935

 

HL-4N ホームレバー 表示錠(2型) (ニッケル色) GIKEN(川口技研) 32585935
HL-4N ホームレバー 表示錠(2型) (ニッケル色) GIKEN(川口技研) 32585935
HL-4N ホームレバー 表示錠(2型) (ニッケル色) GIKEN(川口技研) 32585935
HL-4N ホームレバー 表示錠(2型) (ニッケル色) GIKEN(川口技研) 32585935
HL-4N ホームレバー 表示錠(2型) (ニッケル色) GIKEN(川口技研) 32585935
HL-4N ホームレバー 表示錠(2型) (ニッケル色) GIKEN(川口技研) 32585935

ホームレバー 表示錠(2型) (ニッケル色)

(10件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット注文コード32585935品番HL-4N
参考基準価格(税別)¥5,740販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

ラッチ本体・バックセット:60mm
内鍵付(非常開錠機構付)

用途トイレ用(ツマミカギ)材質(ハンドル・座)亜鉛ダイカスト、(ラッチ本体)プレス鋼板仕上ニッケル機能表示錠(2型)対応戸厚(mm)29~45種類レバーハンドル

商品説明動画

この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-16
用途: ドアノブ交換
建設業・工事業

吊元の勝手の変更ができないので注意が必要です。
左吊元の勝手のものは特注になります。

対象商品 : 32585935
2023-11-09
用途: トイレのレバー交換

トイレのレバーががたついていたので交換したところ、カチッと気持ちよく開閉が出来る様になりました。

対象商品 : 32585935
2021-12-08
用途: トイレのドアノブとして
洋菓子の店 モンレーブ卸売・小売業

左右扉開きのノブ向き交換がピンだけで出来るので良かった
最初は逆向きだったので焦りましたが 事無く取付できました

1が参考にしています
対象商品 : 32585935
2021-05-25
用途: ドアーの部の交換
関 洋服店

左右が自由に変えられるので良かった。快適の意使っています

対象商品 : 32585935
2019-08-24
用途: トイレのドアノブの交換

とても良い商品です。取り付け方法もかんたんで、助かりました。

対象商品 : 32585935
2016-09-01
用途: 家のリフォーム
製造業

25年前に家を建てたときに使用していたドアノブが今でも未だあることに驚きました。
その上、トイレ用は鍵の状態表示が追加されていて便利になっていました。
流石に25年使ったノブはバネが劣化していたのか新しいものに変えたら操作が重くなりましたが、けして嫌な感触ではなく、新品になったという感触の方が大きかったです。
同じの部を使っているドアが未だありますので、近いうちに交換したいと思います。

対象商品 : 32585935
2015-09-10
用途: ドアノブ交換

ちょっと重量感があり満足

対象商品 : 32585935
2014-04-07
用途: 賃貸物件の修繕等。
建設業・工事業

製品の作りもしっかりしているので良い。出来れば左右勝手の変更時のリングの部品がもう少し粘りがある材質なら外した時の広がりを改善できるので改善して頂ければ安心して使用できます。
全ての製品が全体的に他社より高め。他社並み若しくは多少なりでも全製品の値下げを願います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする