材質軟鋼線材
長さ(mm)50
連結方式ワイヤ
ネイルの線径(外寸)(Φmm)2.87
頭部径(Φmm)6.8
表面処理着色(緑)
胴部形状スムース
適合釘打機(MAX)CN565CG、CN665S、CN890S、HN50N、HN65CG、HN75N1、HN90N1、(日立)NV65AJ、NV65AF3、NV65AD3、NV75AF、NV90AB2、NV65HMJ、NV75H、NV90H2、(マキタ)AN621、AN622、AN901、AN710H、AN910H
用途2×4工法(枠組み壁工法)用
入数1箱(250本×10巻×2トレー入)