KNフジニッテイ
KNフジニッテイの 釘
KNフジニッテイの ワイヤ連結釘
ワイヤー連結釘(2×4工法)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
32585953
品番
FC3365LY(黄)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥8,400
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
JIS規格品(FC3890LRを除く)
FC3890LR:CN90相当品
材質
軟鋼線材
長さ(mm)
65
連結方式
ワイヤ
ネイルの線径(外寸)(Φmm)
3.33
頭部径(Φmm)
7.1
表面処理
着色(黄)
胴部形状
スムース
適合釘打機
(MAX)CN565CG、CN665S、CN890S、HN65CG、HN75N1、HN90N1、(日立)NV75AF、NV90AB2、NV65HMJ、NV75H、NV90H2、(マキタ)AN621、AN622、AN901、AN710H、AN910H
用途
2×4工法(枠組み壁工法)用
入数
1箱(200本×10巻×2トレー入)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
32585953
FC3365LY(黄)
68554202
MNF33-65黄
ワイヤー連結釘(2×4工法)
KN村田産業
1箱(200本×20巻)
¥
9,998
税込
¥
10,998
メーカー違いの相当品です