ワイヤー連結釘(2×4工法)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(150本×10巻) 注文コード32585962 品番FC3875LB(青)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

JIS規格品(FC3890LRを除く)
FC3890LR:CN90相当品

材質軟鋼線材 長さ(mm)75 連結方式ワイヤ ネイルの線径(外寸)(Φmm)3.75 頭部径(Φmm)7.9 表面処理着色(青) 胴部形状スムース 適合釘打機(MAX)CN890S、HN75N1、HN90N1、(日立)NV90AB2、NV90H2、(マキタ)AN901、AN710H、AN910H 用途2×4工法(枠組み壁工法)用

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
32585962 FC3875LB(青) 68554211 MNF(V)38-75青 ワイヤー連結釘(2×4工法) KN村田産業 ワイヤー連結釘(2×4工法) KN村田産業 1箱(150本×10巻) 5,598 税込6,158 メーカー違いの相当品です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする