※2-1-M14-4-CC ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CC - エアハイドロユニット(CC63)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 有効油面ストローク(mm)50 電磁弁定格電圧(V)(4) AC220 弁仕様制御弁:(2) 絞り弁、複合弁:(1) ストップ弁 + スキップ弁 注文コード32585988 品番CC63-50S21-4G
参考基準価格(税別)¥50,330 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980
この商品は有効油面ストローク・電磁弁定格電圧・弁仕様など64種類から選べます 他の種類を見る
リード線取出方法(G) グロメット 弁仕様制御弁:(2) 絞り弁、複合弁:(1) ストップ弁 + スキップ弁 電磁弁定格電圧(V)(4) AC220 コンバータ呼び径(Φmm)63 有効油面ストローク(mm)50 バルブユニットの大きさS

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする