※2-1-M14-4-CC ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
有効油面ストローク(mm)300
電磁弁定格電圧(V)(4) AC220
弁仕様制御弁:(1) 流量制御弁、複合弁:(1) ストップ弁 + スキップ弁
注文コード32586067
品番CC63-300S11-4G
参考基準価格(税別)¥55,550
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
この商品は有効油面ストローク・電磁弁定格電圧・弁仕様など64種類から選べます
他の種類を見る