※識別

ターボフレックス

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 32586312 品番 ターボフレックスUL2517 22AWG(0.3SQ)× 3C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

105℃耐熱PVC、耐屈曲特性・耐油特性に優れる。

種類FA用ケーブル 芯数(C)3 導体外径(Φmm)0.75 全長(m)100 シース外径(Φmm)4.8 シース厚(mm)0.9 テープ- 概算質量(kg/km)35 許容電流(A)4 材質(導体)細線化軟銅集合より線 材質(シース)耐熱、耐油、耐寒、艶消し非鉛ビニル 材質(絶縁体)耐熱非鉛ビニル 試験電圧(V/1分)水中2000 絶縁体外径(mm)1.55 絶縁体厚さ(mm)0.4 絶縁抵抗(MΩ/km)10(最小・20℃時) 定格温度(℃)105 定格電圧(V)100未満 適合規格UL758、CSA C22.2 No.210 導体サイズ(mm2)0.3 導体構成(本/mm)65/0.08 最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)59.1 難燃性UL VW-1、cUL FT1 撚り合線芯を円形に撚り合わせ 用途工作機械など移動部分の配線。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-26
用途:
電線加工
製造業

とても速い納期対応でした。今後とも宜しくお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする