※2-1-M14-4-CC ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CCVS/CCVL - バルブユニット(CCVS02)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
電磁弁定格電圧(V)
(5)DC24
注文コード
32586365
品番
CCVS02-5D-U2-Q
参考基準価格(税別)
¥27,720
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
電磁弁定格電圧
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
リード線取出方法
【電磁弁】(D)DIN形ターミナル
CE-対応品
(Q)CE対応
追記号
(U2)ユニットCC100/CC160用
電磁弁定格電圧(V)
(5)DC24
バルブユニットの大きさ
(S)小流量形
複合弁
(2)ストップ弁
CADデータダウンロード