※2-1-M14-4-CC ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CCVS/CCVL - バルブユニット(CCVS12)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
32586462
品番
CCVS12-4G-S
参考基準価格(税別)
¥30,800
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
電磁弁定格電圧
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
バルブユニットの大きさ
(S)小流量形
制御弁
(1)流量制御弁
複合弁
(2)ストップ弁
電磁弁定格電圧(V)
(4)AC220
リード線取出方法
【電磁弁】(G)グロメット
追記号
(S)バルブ単体
CADデータダウンロード