種類FA用ケーブル
芯数(C)8
導体外径(Φmm)1.5
全長(m)100
シース外径(Φmm)12
シース厚(mm)1.0
テープ-
概算質量(kg/km)215
許容電流(A)9
材質(導体)細線化軟銅集合より線
材質(シース)耐熱、耐油、耐寒、艶消し非鉛ビニル
材質(絶縁体)耐熱非鉛ビニル
試験電圧(V/1分)水中2000
絶縁体外径(mm)2.7
絶縁体厚さ(mm)0.6
絶縁抵抗(MΩ/km)10(最小・20℃時)
定格温度(℃)電安法:75、UL:105、cUL:105
定格電圧(V)電安法 300、UL 300、cUL 300
適合規格UL758、CSA C22.2 No.210、電気用品安全法
導体サイズ(mm2)1.25
導体構成(本/mm)112/0.12
最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)15.2
難燃性UL VW-1、cUL FT1、電安法 60度傾斜
撚り合線芯を円形に撚り合わせ
用途工作機械など移動部分の配線。
RoHS指令(10物質対応)対応