ムラテックKDS
ムラテックKDSの コンベックス・巻尺・距離測定
ムラテックKDSの コンベックス
ムラテックKDSの フリー式コンベックス
両面コンパクトフリー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
テープ長さ(m)
3.5
テープ幅(mm)
19
注文コード
32586827
品番
CF19-35BP
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
テープ長さ・テープ幅・校正証明書
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
大幅なコンパクト化を実現。
セフティブレーキで引き込みスピードを調整できます。
両面目盛。裏面は高さ測定に見やすい縦目盛。
テープ長さ(m)
3.5
テープ幅(mm)
19
目盛仕様
メートル目盛
種類
フリー
目盛種別
両面
材質(テープ)
スチール
JIS規格
1級
仕様
455mmピッチスタッドマーク付、4点鋲、0点補正移動爪、ショックアブソーバー付
トラスコ品番
334-8989
質量(g)
158
タイプ
ベルトクリップ付
表面処理
(テープ)アクリル樹脂コート
材質(ケース)
ABS樹脂
材質(バネ)
ステンレス
爪部
0点補正移動爪
注意
※「校正企業実施校正証明書・トレサビリティ体系図付き」を含む品番にISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施した検査成績書・校正証明書・トレサビリティ体系図が付属致します。
※表面のみの校正となります。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。