電気機器用ビニル絶縁電線 KIVライン

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 導体公称断面積(mm2)2 注文コード32586906 品番KIV 2 SQ Y/G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品は導体公称断面積・内容量など11種類から選べます 他の種類を見る

導体に可とうより導体を使用し、柔軟性に優れています。

種類産業機械用ケーブル 芯数(C)1 導体外径(Φmm)1.8 全長(m)200 黄/緑 概算質量(kg/km)27 許容電流(A)27 材質(導体)軟銅集合より線 材質(絶縁体)60℃定格 非鉛ビニル 仕上外径(Φmm)3.4 絶縁体厚さ(mm)0.8 耐電圧(V/min)AC2000 定格温度(℃)60 定格電圧(V)600 適合規格電気用品安全法 導体公称断面積(mm2)2 導体構成(本/mm)37/0.26 導体抵抗(Ω/km)(20℃)9.5 絶縁抵抗(MΩ/km)(20℃)50、(60℃)0.15 難燃性60度傾斜 用途600V 以下の電気機器などの配線。 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:299

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32586897
2022-10-27
用途:
測定器のアース配線時
高取商店 様 (その他業種)

用途として、
満足している。
2スケがあれば、ありがたい!

対象商品:
32586906
2017-12-08
用途:
屋内配線に

メーカー直送故アレかもしれませんが出来れば宅配便の追跡番号がわかれば良いかとおもいます。
商品はさすが直送だけあって製造間もないもモノが届き割といい感じです

対象商品:
32586881
2016-07-29
用途:
電気配線
大和計装サービス 様

初期使用では問題なし。
少数購入、短納期に助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする