柔軟、耐寒ビニルキャブタイヤ丸型コード TFVCTF

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻(100m) 注文コード32592244 品番TFVCTF0.5×3芯
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は11種類から選べます 他の種類を見る
種類産業機械用ケーブル 芯数(C)3 材質(導体)軟銅集合より線 材質(シース)特殊柔軟性非鉛ビニル(耐寒-30℃) 材質(絶縁体)非鉛耐熱ビニル 絶縁抵抗(MΩ/km)5(最小・20℃時) 導体サイズ(mm2)0.5 適合規格<PS>E、JIS C 3306 難燃性電安法 60度傾斜 試験電圧(V/1分)水中AC2000 最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)37.8 定格電圧(V)100未満 全長(m)100 許容電流(A)5 絶縁体厚さ(mm)0.5 概算質量(kg/km)52 シース厚(mm)1.0 導体構成(本/mm)20/0.18 導体外径(Φmm)0.9 絶縁体外径(mm)1.9 シース外径(Φmm)6.1 定格温度(℃)60 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:287

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32592262
2016-10-05
用途:
臨時的に屋外用配線として使用(低電圧)
株式会社ボザール 様 (製造業)

大変安価ですが機能・性能的に全く問題はありませんでした。
また、被覆が柔らかく使い勝手が大変良かった。
一巻、100mですが切り分けて様々な用途に応用できます。

対象商品:
32592296
2013-09-18
用途:
潜水作業

特に問題なくしようしています。

3人が参考にしています
対象商品:
32592287
2013-03-14
用途:
野外の配線設置
エムエスサービス 様

寒くてもやわらかく
扱いやすい

1人が参考にしています
対象商品:
32592332
2013-05-18
用途:
延長コード製作

とりあえずの買い置きでまだ使用していません。発送対応は満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする