曜日別特売
TFVCTF1.25×4芯 柔軟、耐寒ビニルキャブタイヤ丸型コード TFVCTF 太陽ケーブルテック(旧:テイコク) 32592314

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TFVCTF1.25×4芯 柔軟、耐寒ビニルキャブタイヤ丸型コード TFVCTF 太陽ケーブルテック(旧:テイコク) 32592314
TFVCTF1.25×4芯 柔軟、耐寒ビニルキャブタイヤ丸型コード TFVCTF 太陽ケーブルテック(旧:テイコク) 32592314
TFVCTF1.25×4芯 柔軟、耐寒ビニルキャブタイヤ丸型コード TFVCTF 太陽ケーブルテック(旧:テイコク) 32592314
TFVCTF1.25×4芯 柔軟、耐寒ビニルキャブタイヤ丸型コード TFVCTF 太陽ケーブルテック(旧:テイコク) 32592314

柔軟、耐寒ビニルキャブタイヤ丸型コード TFVCTF

(4件のレビュー)
取扱い終了
内容量1巻(100m)注文コード32592314品番TFVCTF1.25×4芯
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
種類産業機械用ケーブル芯数(C)4材質(導体)軟銅集合より線材質(シース)特殊柔軟性非鉛ビニル(耐寒-30℃)材質(絶縁体)非鉛耐熱ビニル絶縁抵抗(MΩ/km)5(最小・20℃時)導体サイズ(mm2)1.25適合規格<PS>E、JIS C 3306難燃性電安法 60度傾斜試験電圧(V/1分)水中AC2000最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)15.1定格電圧(V)300全長(m)100許容電流(A)12絶縁体厚さ(mm)0.6概算質量(kg/km)110シース厚(mm)1.0導体構成(本/mm)50/0.18導体外径(Φmm)1.5絶縁体外径(mm)2.7シース外径(Φmm)8.5定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32592262
2016-10-05
用途: 臨時的に屋外用配線として使用(低電圧)
株式会社ボザール製造業

大変安価ですが機能・性能的に全く問題はありませんでした。
また、被覆が柔らかく使い勝手が大変良かった。
一巻、100mですが切り分けて様々な用途に応用できます。

対象商品 : 32592296
2013-09-18
用途: 潜水作業

特に問題なくしようしています。

3が参考にしています
対象商品 : 32592287
2013-03-14
用途: 野外の配線設置
エムエスサービス

寒くてもやわらかく
扱いやすい

1が参考にしています
対象商品 : 32592332
2013-05-18
用途: 延長コード製作

とりあえずの買い置きでまだ使用していません。発送対応は満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする