A2251 ナンバー・パーキング・テール用 24V フォーカス(FOCUS) 32594572

ナンバー・パーキング・テール用 24V

(4件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1箱(10個)
注文コード
32594572
品番
A2251
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,800
モノタロウではこんなお得な商品も!
用途
ライセンス、パーキング、ストップランプ
色
クリア
口金
BA15s
ガラス球形式
G18
定格電力(W)
12
タイプ
シングル球
定格電圧(V)
24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34923095
2018-01-27
用途: 車両のサイドマーカー球に使用
勝榮通商有限会社 様

信頼できる国産品なのでいつも利用しています。
寿命や性能に関しても他の国産品と同等だし、個体差も弊社では、ほぼ
皆無です。

対象商品 : 34923113
2016-05-10
用途: パトライト交換用バルブ

この商品でしか合わないので購入、問題なくつかえています。特殊製品なのでここで販売されていて助かりました。

対象商品 : 32594572
2014-08-13
用途: トラックのマ-カ-ランプ用に購入
エア・ウォーター物流株式会社 様

値段は安いですが他メ-カ-品と変わりなし。ただ耐久性は、まだ分かりません。

対象商品 : 34923113
2014-07-17
用途: トラック用
運輸・通信業

コストが抑えられて助かっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック用交換電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする