曜日別特売
NL30S 簡易BS/UHFチェッカー 日本アンテナ 32597345

NL30S 簡易BS/UHFチェッカー 日本アンテナ 32597345
NL30S 簡易BS/UHFチェッカー 日本アンテナ 32597345
NL30S 簡易BS/UHFチェッカー 日本アンテナ 32597345

簡易BS/UHFチェッカー

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード32597345品番NL30S
参考基準価格(税別)¥10,600販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
7,398

UHF電波やBSの電波の強さに応じて5段階にチェッカーランプが点灯します。
UHFアンテナ及びBSアンテナを設置する際に電波の強い方向が確認できます。
BS電波を確認する際は、デジタルテレビなどからBSアンテナへの供給電源を利用して動作しますので、本体の電池は使用しません。

仕様
受信チャンネル(CH):UHF13~52、BS1~15
表示レベル範囲(dBμV):UHF45~80(チャンネル数により変動する場合があります)、BS65~95
RoHS対応
付属品単四形乾電池2本、ストラップ質量(kg)0.06寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)109×50×20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32597345
2020-01-24
用途: アンテナメンテナンス
サービス業

簡単操作で楽な設定で感度の良い方向に設定可能。
電池付きなので即利用可能。

1が参考にしています
対象商品 : 32597345
2020-05-13
用途: 自宅のリホーム
医療法人社団三ツ山病院医療・福祉・介護関連業

使用の仕方に問題あるのか今一電波状況がきちんと出てきません不満です。

対象商品 : 32597345
2019-03-15
用途: 自宅用
建設業・工事業

五つの光で分かりやすい。だけど電波の弱いところでは光の点滅が止まらない。そこが難点ですが慣れてくれば簡単で解りやすいと思います。

4が参考にしています
対象商品 : 32597345
2016-07-01
用途: BS電波の受信調整
農・林・水産業

簡単に受信調整が出来た

対象商品 : 32597345
2014-06-30
用途: 引っ越しなどのアンテナ付け替えの際に使用
有限会社ベストランド

感度が良すぎて戸惑いました。
最終的には慣れましたが、通常のチェッカーと比較して
ある程度の数字(レベル)を把握したほうがよさそう。
慣れれば感度はいいし、安いし、小さいし、すごく便利です。

1が参考にしています
対象商品 : 32597345
2013-01-23
用途: アンテナのピント合わせ

小型で軽量であること

1が参考にしています
対象商品 : 32597345
2011-07-23
用途: 地デジアンテナの調整など
株式会社わかば

小さくて軽い便利だが、出来たら自動で電源が切れたら良い。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ受信用機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする