波型クッション

(4件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 32598745 品番 ブラウン
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

複雑な形状に、コーナーの衝撃吸収材として最適です。工事車両のコーナーや複雑な形状の柱に。
凹凸の多いコーナーでも全てを包み込む事で安全が保たれます。

厚さ(mm)約9 材質EVA樹脂 幅(mm)900 全長(mm)600 ブラウン 質量(g)480 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 トラック用品編:44

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32598745
2023-11-06
用途:
駐車場の壁にはりました。
サービス業

ほどよく丈夫。ほどよく柔らかい。触り心地もするするして良いです

対象商品:
32598727
2018-10-10
用途:
駐車場の壁面に

今まで使っていたコーナーガードが劣化したので、面の広いこちらにしてみましたが、厚みがしっかりしていてよかったです。

対象商品:
32598727
2018-09-24
用途:
駐車場でのドアの傷防止
サービス業

コンクリートの壁に貼ったがライトグレー色が目立たなくてよかった。すぐに雨に振られたが問題なかった。

対象商品:
32598745
2018-07-02
用途:
壁の緩衝材
株式会社ダイナック 様 (サービス業)

何度も使用して重宝しています。出来れば縦横逆のサイズ等の違いやオーダーサイズ等があれば嬉しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「引越用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする