※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
神戸製鋼
神戸製鋼の TIG溶接棒
神戸製鋼の TIG溶接棒ステンレス用
ステンレス鋼用TIG溶接棒
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(5kg)
棒径(Φmm)
1.2
注文コード
32600267
品番
TG-S316
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
棒径
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
棒径(Φmm)
1.2
用途
18%Cr-12%Ni-2%Moステンレス鋼(SUS316など)の溶接
適合
SUS316
色
(識別色)白色
JIS規格
Z3321 Y316
AWS規格
A5.9 ER316