※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TG-S316 ステンレス鋼用TIG溶接棒 神戸製鋼 32600285 TG-S316 ステンレス鋼用TIG溶接棒 神戸製鋼 32600285

ステンレス鋼用TIG溶接棒

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5kg) 注文コード 32600285 品番 TG-S316
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
棒径(Φmm)2.0 用途18%Cr-12%Ni-2%Moステンレス鋼(SUS316など)の溶接 適合SUS316 (識別色)白色 JIS規格Z3321 YS316 (旧Z3321 Y316) AWS規格A5.9 ER316 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「TIG溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする