ニトフロン粘着テープ No.903UL

(46件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 32600486 品番 No.903UL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

UL-510を取得しています。
厚生労働省告示第20号に適合する環境にやさしい製品です。
離型性、滑り性にすぐれています。
H種絶縁材料を使用しています。
耐炎性にすぐれています。
非粘着面は電気特性・耐熱性・耐候性・耐薬品性・耐水性(撥水性)・低摩擦係数・非粘着性など、4ふっ化エチレン樹脂が持つすぐれた特性を備えています。
通常の粘着テープと同様に貼り合わせ、巻き付け、結束、シールがスムーズにできます。

用途
耐熱電気絶縁(H種電気絶縁用)
摺動部の助長・擦れ対策
ヒートシール圧着部の被覆
結線部の絶縁被覆、他
グレー テープ幅(mm)100 テープ長さ(m)10 テープ厚さ(mm)0.08 基材PTFE 粘着剤シリコーン系 粘着力2.94N/10mm 使用温度範囲(℃)-60〜200 トラスコ品番214-4662 質量(g)170 伸度(%)220 粘着力(N/10mm)2.94 引張強度(N/10mm)28.9 引張強度(N/19mm:参考値)55 引きはがし粘着力(N/19mm)(対ステンレス板)5.6 巻戻し力4.4(N/19mm) 特性離型性、滑り性、耐炎性、電気特性、耐熱性、耐候性、耐薬品性、耐水性、低摩擦、非粘着性

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:608

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 46
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-28
用途:
治具への付着防止
ケミセル株式会社 様

ホットスタンプ治具やシルクスクリーン治具へ
利用しています
前者は 箔が治具に付着しないよう
後者は製品に治具着脱時 傷防止用です

これが無いと 特殊印刷の良品取りが出来ない!

2025-10-14
用途:
機械のメンテナンス時
製造業

レーン上の製品を滑りやすくして製造が滑らかに進ませるために使用しています。
使い勝手がいいです。

2024-01-20
用途:
滑り向上対策
製造業

いつも使っている商品なので、手軽に通販できるのはありがたい。

対象商品:
02340755
2022-11-04
用途:
機械のメンテナンス
卸売・小売業

幅、強度、粘着力、ちょうどよい。
価格がもう少し安いと、ありがたい。

対象商品:
02340721
2022-07-04
用途:
防水絶縁に使用
製造業

貼り付け端部からの水の侵入が少ないことが確認できたので購入しました

対象商品:
02340816
2021-11-19
用途:
ミシンの押さえに仕様
株式会社YMソーイング 様 (製造業)

近年、衣類の素材も様々に進化し通常の工業用ミシンでは対応できかねている
押さえの底にこのテープを貼ることにより詰まり気味だった作業がスムーズに
流れるようになった

2人が参考にしています
対象商品:
02340667
2021-12-27
用途:
高周波加工の絶縁抵抗
吉川加工所 様

50年近く利用してますが高周波ウエルダー加工には無くてはならない製品です

対象商品:
02340721
2021-07-07
用途:
機械のメンテナンス時

とても使いやすいです。もう少し価格が下がれば言うことなしですが、、、

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする