ロールネイル ワイヤー連結釘 鉄

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード32600863 品番NC2550L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥8,700
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る
用途
梱包、パレット、一般木材
床下地、屋根下地、壁下地、一般木材、フロアー材
長さ(mm)50 連結方式ワイヤー 胴部形状スムース ネイルの線径(外寸)(Φmm)2.5 表面処理セメントコート 頭部径(Φmm)6.0 材質軟鋼線材 形状スムース 入数1箱(300本×10巻×3箱入)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
32600863 NC2550L 01042843 MN2550 ロールネイル ワイヤー連結釘 鉄(スムースタイプ) KN村田産業 ロールネイル ワイヤー連結釘 鉄(スムースタイプ) KN村田産業 1箱(300本×30巻) 8,298 税込9,128 メーカー違いの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11089075
2016-02-25
用途:
木枠梱包
GAIN TIME 様

価格が手頃

対象商品:
11089075
2016-01-22
用途:
現場にて

最寄の金物屋よりは安く買えました

対象商品:
11089102
2014-11-22
用途:
建築現場で資材固定用に使った

価格は安価なのですが、ハッキリ言って、運送が悪いのか、梱包方法が悪いのかわかりませんが、ロールネイルが箱の中で潰れているケースが多く円形なはずなのに楕円になってしまっている。1回や2回の話でなく10中7から8は不良品です。矯正して使っているが、釘打ち機がつまり故障の原因になるので、困りました。
今後、潰れない工夫をしてほしい。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。

ストレスのないサービスを行う為、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品:
11089066
2013-05-18
用途:
建築工事

まあこんなもんですな。

対象商品:
11089093
2011-09-19
用途:
屋根下地材、屋根材固定用

商品を開封したらロール釘がいびつな形に変形しており、無理やり使用したら釘打ち機が壊れたり、釘詰まりで最悪でした。
配送方法、出荷方法を考慮する必要があると思う。リピーターはいないと思う。

MonotaROからの回答

ご迷惑をお掛けして申し訳ありませんでした。
小箱には天地無用の表示もなく、管理が困難な状況となっています。現状、可能な限りの対策を検討します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする