マルテンプLRL

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(2.5kg) 注文コード 32601396 品番 NO.3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

高温で安定な特殊合成油を使用した広温度範囲の長寿グリースで、低温から高温まで長期間の潤滑寿命を保つことができ、音響特性があり、グリースの補給間隔を大幅に延長することができます。

ちょう度No.3 特性耐熱、耐食 増ちょう剤リチュウム 用途各種精密機器の密封軸受ほか 使用温度範囲(℃)-50〜150 外観桃白色粘ちょう状 基油合成油 危険物の類別非危険物
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※再配達の場合、別途費用が発生する場合がございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09434467
2020-10-19
用途:
大型機械のメンテナンスに使用
安部テクノサービス 様 (製造業)

内容物のグリスの色が白色の為、蛇腹容器の色も同系色にした方が高級に見える。大型で高速回転の機械に使用する為、昔からこのグリスを使用している。又、長持ちするのも特長である。

2人が参考にしています
対象商品:
09434467
2021-01-04
用途:
工作機械のベアリング潤滑油脂
株式会社ミヌマ技研 様 (サービス業)

メーカーに注文すると20本箱入りしかしてくれません、一本から購入できて
助かります

対象商品:
32601396
2021-02-03
用途:
機械のメンテナンス作業
製造業

良い製品だと思います、直ぐに使用したかったので即納で助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
09434467
2020-12-22
用途:
除雪機のメンテナンス

除雪機用なので、低温に対応する商品を購入しました。

対象商品:
09434467
2019-09-26
用途:
メンテナンス時
製造業

少し値段が高い。安くしてください。粘度が高いくていいです。

対象商品:
09434467
2014-11-04
用途:
機械へのグリスアップ

1本より購入できるのと、必要なときに購入できるのが良い

対象商品:
09434467
2017-04-06
用途:
工作
株式会社牧野技術サービス 様

高温になっても、劣化することがなく、価格が安く、納期も短く、重宝しています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする