※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

B-1346 セーフティーバー(鏡面仕上) 水本機械製作所 32601676 B-1346 セーフティーバー(鏡面仕上) 水本機械製作所 32601676 B-1346 セーフティーバー(鏡面仕上) 水本機械製作所 32601676

セーフティーバー(鏡面仕上)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 32601676 品番 B-1346
参考基準価格(税別)¥4,600 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

手軽で安心、多分野で使用可能!
マリン関係や、住環境などの多くの分野で使用可能。
カバー付きでスッキリとした外観なので美観を損ないません。
そしてステンレス製なのでサビにくく、他にアウトドア用品として使用できるなど、使い方はアイデア次第!

寸法D(mm)19 寸法P(mm)150 寸法W(mm)46 寸法H(mm)56 寸法d(mm)5 質量(g)180 材質ステンレス(SUS304) 仕上鏡面仕上 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする