B-1348 セーフティーバー(鏡面仕上) 水本機械製作所 32601694 B-1348 セーフティーバー(鏡面仕上) 水本機械製作所 32601694 B-1348 セーフティーバー(鏡面仕上) 水本機械製作所 32601694 B-1348 セーフティーバー(鏡面仕上) 水本機械製作所 32601694

セーフティーバー(鏡面仕上)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 32601694 品番 B-1348
参考基準価格(税別)¥5,910 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

手軽で安心、多分野で使用可能!
マリン関係や、住環境などの多くの分野で使用可能。
カバー付きでスッキリとした外観なので美観を損ないません。
そしてステンレス製なのでサビにくく、他にアウトドア用品として使用できるなど、使い方はアイデア次第!

寸法D(mm)19 寸法P(mm)250 寸法W(mm)46 寸法H(mm)56 寸法d(mm)5 質量(g)240 材質ステンレス(SUS304) 仕上鏡面仕上 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする