B-1544 セーフティーバー(鏡面仕上) 水本機械製作所 32601737

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

B-1544 セーフティーバー(鏡面仕上) 水本機械製作所 32601737
B-1544 セーフティーバー(鏡面仕上) 水本機械製作所 32601737
B-1544 セーフティーバー(鏡面仕上) 水本機械製作所 32601737

セーフティーバー(鏡面仕上)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
寸法D(mm)25
寸法P(mm)500
内容量1本注文コード32601737品番B-1544
参考基準価格(税別)¥15,320販売価格(税込)¥10,668
販売価格(税別)
9,698

手軽で安心、多分野で使用可能!
マリン関係や、住環境などの多くの分野で使用可能。
カバー付きでスッキリとした外観なので美観を損ないません。
そしてステンレス製なのでサビにくく、他にアウトドア用品として使用できるなど、使い方はアイデア次第!

寸法D(mm)25寸法P(mm)500寸法W(mm)52寸法H(mm)75寸法d(mm)5質量(g)526材質ステンレス(SUS304)仕上鏡面仕上RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする