※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

B-1624 セーフティーバー(鏡面仕上) 水本機械製作所 32601746 B-1624 セーフティーバー(鏡面仕上) 水本機械製作所 32601746 B-1624 セーフティーバー(鏡面仕上) 水本機械製作所 32601746

セーフティーバー(鏡面仕上)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 32601746 品番 B-1624
参考基準価格(税別)¥16,760 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

手軽で安心、多分野で使用可能!
マリン関係や、住環境などの多くの分野で使用可能。
カバー付きでスッキリとした外観なので美観を損ないません。
そしてステンレス製なのでサビにくく、他にアウトドア用品として使用できるなど、使い方はアイデア次第!

寸法D(mm)25 寸法P(mm)600 寸法W(mm)52 寸法H(mm)75 寸法d(mm)5 質量(g)609 材質ステンレス(SUS304) 仕上鏡面仕上 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:205

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする