曜日別特売
B-1545 セーフティーバー(鏡面仕上) 水本機械製作所 32601755

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

B-1545 セーフティーバー(鏡面仕上) 水本機械製作所 32601755
B-1545 セーフティーバー(鏡面仕上) 水本機械製作所 32601755
B-1545 セーフティーバー(鏡面仕上) 水本機械製作所 32601755

セーフティーバー(鏡面仕上)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
寸法D(mm)32
寸法P(mm)300
内容量1本注文コード32601755品番B-1545
参考基準価格(税別)¥14,780販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

手軽で安心、多分野で使用可能!
マリン関係や、住環境などの多くの分野で使用可能。
カバー付きでスッキリとした外観なので美観を損ないません。
そしてステンレス製なのでサビにくく、他にアウトドア用品として使用できるなど、使い方はアイデア次第!

寸法D(mm)32寸法P(mm)300寸法W(mm)65寸法H(mm)72寸法d(mm)5質量(g)485材質ステンレス(SUS304)仕上鏡面仕上RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
取り付けネジは付属していますか?また、取り付け方法は?
回答:
ネジ(タッピングネジ)は6本付属しております。取り付けは、丸い円盤状のカバーが上に持ち上げると外れます。台座にネジ穴があいておりますので、付属のネジで取り付けてください。
2011-10-31

バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする