曜日別特売
B-1625 セーフティーバー(鏡面仕上) 水本機械製作所 32601782

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

B-1625 セーフティーバー(鏡面仕上) 水本機械製作所 32601782
B-1625 セーフティーバー(鏡面仕上) 水本機械製作所 32601782
B-1625 セーフティーバー(鏡面仕上) 水本機械製作所 32601782

セーフティーバー(鏡面仕上)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
寸法D(mm)32
寸法P(mm)600
内容量1本注文コード32601782品番B-1625
参考基準価格(税別)¥19,100販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

手軽で安心、多分野で使用可能!
マリン関係や、住環境などの多くの分野で使用可能。
カバー付きでスッキリとした外観なので美観を損ないません。
そしてステンレス製なのでサビにくく、他にアウトドア用品として使用できるなど、使い方はアイデア次第!

寸法D(mm)32寸法P(mm)600寸法W(mm)65寸法H(mm)72寸法d(mm)5質量(g)832材質ステンレス(SUS304)仕上鏡面仕上RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする