曜日別特売
S-VCTF1.25X2芯 ソフトビニールキャップタイヤケーブル 富士電線工業 32601825

 

S-VCTF1.25X2芯 ソフトビニールキャップタイヤケーブル 富士電線工業 32601825
S-VCTF1.25X2芯 ソフトビニールキャップタイヤケーブル 富士電線工業 32601825
S-VCTF1.25X2芯 ソフトビニールキャップタイヤケーブル 富士電線工業 32601825

ソフトビニールキャップタイヤケーブル

(13件のレビュー)
取扱い終了
仕上外径(Φmm)7.4(±0.35)
電線太さ(mm2)1.25
導体外径(Φmm)1.5
内容量1巻注文コード32601825品番S-VCTF1.25X2芯
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
全長(m)10電線太さ(mm2)1.25導体外径(Φmm)1.5芯数2導体抵抗(Ω/km)(20℃)15.1定格電圧(V)300絶縁体標準厚さ(mm)0.6シース標準厚さ(mm)1導体構成(本/mm)50/0.18絶縁体外径(mm)2.7(±0.12)絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5仕上外径(Φmm)7.4(±0.35)コア色白黒
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32601843
2024-08-10
用途: 出荷前製品の試運転用の電源ケーブルに使用
サービス業

出荷前製品の試運転用の電源ケーブルに使っています。柔軟性があって何度巻き直してもきれいに使えます。さすがに毎日使うと5、6年くらいでよじれてきましたので交換用に購入しました。

対象商品 : 32601974
2022-11-07
用途: 現場測定器の試験コード
建設業・工事業

純正の試験コードが破損したため代替として使用しました。冬場など寒いときでもシースが柔らかく、収納しやすいです。

対象商品 : 32601843
2022-11-18
用途: クレーンリモコンの延長

1.25sq・4芯の割には細い気がします。そのせいかケーブルが柔らかくて使いやすい。

対象商品 : 32601791
2020-04-01
用途: LEDライト(DC12V)の配線
TACサービス電気・ガス・熱供給・水道業

トラクターに、LEDライト(2個)を取り付けたので、その配線に使用しました。
特に問題はありません。

1が参考にしています
対象商品 : 32601852
2018-07-20
用途: 試験機に使用
製造業

メーカー品との値段差が少ないのは残念だが、スペックは同程度と思いました。
メーカー品と同じ最小切売りを10mから5mになるとこちらを利用しやすいです。

1が参考にしています
対象商品 : 32601825
2018-02-11
用途: 車の配線

車の作業灯用に使用しました。柔らかく取り回しがとても楽でした。
あとは値段がもう少し安ければ良い。

対象商品 : 32601807
2017-08-31
用途: ケーブル制作

あまり多くを使わないので、10mの切り売りは助かります。但し切り売りは割高なので、価格面でもう少し抑えられるといいのですが。

対象商品 : 32601852
2017-01-20
用途: グラインダーの整備
農・林・水産業

グラインダーのケーブルがカチカチだったので交換。柔らかくてとても良い。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする