S-VCTF1.25X4芯 ソフトビニールキャップタイヤケーブル 富士電線工業 32601843 S-VCTF1.25X4芯 ソフトビニールキャップタイヤケーブル 富士電線工業 32601843 S-VCTF1.25X4芯 ソフトビニールキャップタイヤケーブル 富士電線工業 32601843

ソフトビニールキャップタイヤケーブル

(13件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 電線太さ(mm2)1.25 注文コード32601843 品番S-VCTF1.25X4芯
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は電線太さなど27種類から選べます 他の種類を見る
全長(m)10 電線太さ(mm2)1.25 導体外径(Φmm)1.5 芯数4 導体抵抗(Ω/km)(20℃)15.1 定格電圧(V)300 絶縁体標準厚さ(mm)0.6 シース標準厚さ(mm)1 導体構成(本/mm)50/0.18 絶縁体外径(mm)2.7(±0.12) 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5 仕上外径(Φmm)8.5(±0.35) コア色白黒赤緑

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:289

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32601843
2024-08-10
用途:
出荷前製品の試運転用の電源ケーブルに使用
サービス業

出荷前製品の試運転用の電源ケーブルに使っています。柔軟性があって何度巻き直してもきれいに使えます。さすがに毎日使うと5、6年くらいでよじれてきましたので交換用に購入しました。

対象商品:
32601974
2022-11-07
用途:
現場測定器の試験コード
建設業・工事業

純正の試験コードが破損したため代替として使用しました。冬場など寒いときでもシースが柔らかく、収納しやすいです。

対象商品:
32601843
2022-11-18
用途:
クレーンリモコンの延長

1.25sq・4芯の割には細い気がします。そのせいかケーブルが柔らかくて使いやすい。

対象商品:
32601791
2020-04-01
用途:
LEDライト(DC12V)の配線
TACサービス 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

トラクターに、LEDライト(2個)を取り付けたので、その配線に使用しました。
特に問題はありません。

1人が参考にしています
対象商品:
32601852
2018-07-20
用途:
試験機に使用
製造業

メーカー品との値段差が少ないのは残念だが、スペックは同程度と思いました。
メーカー品と同じ最小切売りを10mから5mになるとこちらを利用しやすいです。

1人が参考にしています
対象商品:
32601825
2018-02-11
用途:
車の配線

車の作業灯用に使用しました。柔らかく取り回しがとても楽でした。
あとは値段がもう少し安ければ良い。

対象商品:
32601807
2017-08-31
用途:
ケーブル制作

あまり多くを使わないので、10mの切り売りは助かります。但し切り売りは割高なので、価格面でもう少し抑えられるといいのですが。

対象商品:
32601852
2017-01-20
用途:
グラインダーの整備
農・林・水産業

グラインダーのケーブルがカチカチだったので交換。柔らかくてとても良い。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする