「ラクラク取り替え」が自慢です。壊れたドアクローザの取り付け穴をそのまま使用する取替用ドアクローザです。 調子が悪い、または壊れたドアクローザを誰でも簡単に取り替えできる、取替用ドアクローザです。ドアクローザはメーカーや機種によって取り付けのネジ穴位置は違いますが、この取換用ドアクローザはフリーアジャストブラケットとスライド取付板で、ほとんど全メーカー全機種のネジ穴に対応。ドアと上枠のネジ穴をそのまま使えるので、ドリルを使ったスチールドアなどの面倒な穴あけ作業、ネジ穴作業がほとんど必要ありません。
同じ型番が製造中止されており取付調整用の同等品がリョービより購入可能追加工なしのアタッチメント付属品にて対応できた
預かっているどの物件でも交換することが出来て大変助かりました。
ある程度の穴位置に対応するので、付けられなかったドアはありませんでした。最高です。
30年以上使用したNHN社製LIX12と交換した。取替えの説明書もわかりやすく、約1時間程で交換できた。ストップ機能を使えるのが良いが、そのためかドアを開けるのが少し重い。
古いドアクローザー交換しました。問題なく稼働しています。
事務所のドアに使用しました。取替用なのでぴったり合いました。
RYOBIと互換性があるので、普通に良かった。取付も簡単でした。
取り替え作業がとても簡単にほとんどのメーカーに対応してると思います。