WK-01 高所用作業靴 SHINOBI(忍) 日進ゴム 32602482

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WK-01 高所用作業靴 SHINOBI(忍) 日進ゴム 32602482 WK-01 高所用作業靴 SHINOBI(忍) 日進ゴム 32602482

高所用作業靴 SHINOBI(忍)

(7件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード32602482 品番WK-01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,200
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

ナイロンオックスと合皮でできたアッパー。高所作業に向いた軽量安全作業靴。耐油底。

サイズ(cm)25 形状ハイカット 種類セーフティーシューズ 材質(アッパー)ナイロンオックス、合皮 材質(ソール)ハイパーV 標準質量(g/片足)390(26.0cm) JIS規格JIS S級相当 材質(先芯)樹脂 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプ革靴

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
32602482 WK-01 18380276 #970AGG HyperV #970AGG 日進ゴム HyperV #970AGG 日進ゴム 1足 5,298 税込5,828 メーカー後継相当品です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32602473
2015-08-12
用途:
現場
建設業・工事業

暑い、足首はがばがば

対象商品:
32602507
2014-10-06
用途:
MTB&山登り

この商品は2足目になります。ソールが平らなのでペダルとの相性も良いです。トライアルの練習にも愛用してましたがハイカットなのでくるぶしの保護にもなってました。先端のカップでつま先を怪我することも殆どなくなります。カップが入っている割にかなり軽量ですね、樹脂製のカップでしょうか? ハイカットは山歩き時には靴の中に土が入らず安心して深い薮に入れます。Vソールも苔生した岩でも滑りにくいので沢も安心して入ってます。ソールが硬めなので買った時は心配しましたが使用していくうちに少し柔らかくなって歩きやすくなりました。安っぽいベルクロ固定ではありますが結構長持ちしています。その辺の形ばかりのスニーカーより耐久性があります。デザインは好きですが出来ればカラーバリエーションがあると良いですね。

4人が参考にしています
対象商品:
32602482
2014-04-24
用途:
屋外作業
菊地塗装 様

他店でも2回ほど購入しましたがサイズが大きめです
なのでフィット感を求められる方は1サイズ小さめでも大丈夫だと思います

2人が参考にしています
対象商品:
32602482
2014-01-22
用途:
山林の下草刈り

軽くて歩きやすい。先芯入りで作業が安心。

対象商品:
32602491
2014-01-11
用途:
大工仕事で屋根の上で使っています。

普段25.5センチをはいているのですが少し大きかったです。購入にはワンサイズ下げてもいいかもしれません。

2人が参考にしています
対象商品:
32602516
2013-10-24
用途:
櫓組立・解体・他、高所作業

軽くて滑らない、とても快適です。
ただ『忍』と手裏剣のロゴがおっさんには恥ずかしい。

対象商品:
32602525
2011-10-27
用途:
建築、土木作業
平沢左官 様

ソールは文句なし。Vのグリップ力はさすがです。
ただ、全体としてチープな感じ。ナイロン?製の本体がガサガサ音がします。
値段相応の作りです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする