六角軸ロータリーバー鉄工用

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(Φmm)12 注文コード32602613 品番No.20-HEX
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は刃径など5種類から選べます 他の種類を見る

六角軸(6.35mm)タイプですのでインパクトDVへワンタッチ着脱可能。製品は一体成型により、振れ精度の高い商品です。

刃径(Φmm)12 軸径(Φmm)6.35 材質SK-4(HRC-60) 刃長(mm)約25 全長(mm)60 用途鉄や軽金属などのバリ取り・寸法調整などに。 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 六角対辺(mm)6.35 適合材鉄・軽金属

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:374

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-05
用途:
主にバイクのメンテ
建設業・工事業

主にエンジン内部の粗削りに使用し仕上げにダイヤモンドを使用しています。この商品は粗削りには最適な商品です。

2025-01-06
用途:
部品切削
その他業種

鉄でもゴリゴリと削れるので作業がはかどります。買ってよかったです。

対象商品:
32602577
2022-11-02
用途:
バイクのチューンナップ
製造業

ヤマハYB-1(F5B)のポート加工用に購入。ポート加工時にはインパクトドライバーに組合わせて使用しています。大まかなカットをロータリーバーで行い、細かい仕上げはやすりで行ってます。カット力が高いので、作業には必需品です。

2人が参考にしています
対象商品:
32602577
2021-07-13
用途:
バイクのメンテナンス
建設業・工事業

バイクのメンテナンスに使用です
スタッドボルトのサビ取り、段付き修正などなど
細かいところは、まずまずかな 手でやるよりマシ

2人が参考にしています
対象商品:
32602586
2021-03-05
用途:
バイクのメンテ用として

リアキャリアの穴の修正に使用いたしました。スチール製品の加工のあとでしたが、欠損などはありませんでした。

対象商品:
32602613
2020-10-10
用途:
アルミ、鉄の加工
建設業・工事業

荒目なのでアルミはゴリゴリ削れます。アルミ角パイプを削った際、多少目詰まりしましたので、削れなくなる前にこまめに目詰まりを取ると良いと思います。
切りっ放しの鉄パイプも整えましたが、鉄も普通に削れます。細かい箇所を削るのに重宝しています。

2人が参考にしています
対象商品:
32602577
2018-06-20
用途:
UHFコネクタPL-259(米国規格)に同軸ケーブル8D-2V(日本規格)を接続するために、PL-259の内面を研削
その他業種

電動ドリルにて使用したが、歯の凹凸による振動が大きく、上手く削れなかった。 今回の目的には、同時に購入したサンフレクスドラムペーパーセット6.3径が適していた。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。
この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。

対象商品:
32602595
2018-01-16
用途:
バイクのパーツ交換
サービス業

バイクのメンテで他の商品と購入で品物もすぐに届き良い品物でした。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超硬バーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/486/
1人が参考にしています
2023-02-17

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする