DCDCコンバーター

(4件のレビュー)
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード32603015 品番DC-508
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

4WDやキャンピングカー、バス、トラックなどのバッテリー電源(DC24V)をDC12Vに変換。
大型車でDC12V電源のカーエレクトロニクス製品が思う存分楽しめます。
特に、操作性、安全性に優れ、アウトドアやビジネスに威力を発揮し、カーライフの楽しみをさらに広げてくれます。

仕様
問題解決!光で表す「使える」「使えない」
守備万全!入口も、出口も保護回路がまもる
実質本位!使い勝手を考えた2系統出力端子(シガーライターソケットタイプ・陸式ターミナルタイプを装備)
機能充実!時計も記憶もメモリが助ける(メモリー出力:6A)
質量(g)1150 使用温度範囲(℃)-20〜+40 定格消費電力(W)(出力)76 定格入力電圧(V)DC24 定格出力電流(A)6.4 出力電流(A)最大8 最大消費電力(W)192(バッテリー) 出力変動率(%)10以下(電圧) 定格出力電圧(V)DC13.8 入力電圧範囲(V)DC22〜30 用途カーステレオ60Wまで、パワーアンプ50Wまで、無線機10Wまで、又は、パワーブースター15Wまで 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×181×57 保護回路逆接続保護回路・過電圧保護回路・過負荷保護回路 LEDインディケーター5連 ヒューズ7.5A 無負荷電流(A)100m以下

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
32603015 DC-508 14993398 DC-606 DCDCコンバーター セルスター DCDCコンバーター セルスター 1個 8,998 税込9,898 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38467694
2021-10-12
用途:
電流の低下

まだ使用していない。多分必要なものとなる。使用後楽しみ。

2人が参考にしています
対象商品:
32603024
2019-11-28
用途:
キャンピングカ−用

普通に使用できるのが一番。活躍しています。価格も妥当。

1人が参考にしています
対象商品:
32603024
2013-05-12
用途:
トラック(24V)内での12V機器の使用のため。

思っていたよりコンパクトで、軽量でもあり非常に使い勝手がよく、大変満足しています。

1人が参考にしています
2018-11-16
用途:
アマチュア無線機の電源
運輸・通信業

特に作動音(雑音・ノイズ発生源)も無く、十分な数のヒートシンクで放熱性能も期待以上、サイズ・形状も使い勝手に適している、流石国産に拘るメーカーのセルスター、この商品を選択して正解でした。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インバーター/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする