曜日別特売
40000 グラスターゾルオート 日本磨料工業 32603207

グラスターゾルオート

(162件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(420mL)注文コード32603207品番40000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥956
販売価格(税別)
869

ツヤのでる元祖ガラス&ボディークリーナー
全色対応

用途自動車のガラス、ボディー等の汚れ落とし、ツヤ出し危険物の類別非危険物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:162
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-20
用途: 会社のトラックに
株式会社中田工業

会社のトラックが白いので水垢が目立ちますがこれを吹きかけて、なるべく毛先の長いファイバータオルで吹き伸ばします。最後にタオルの反対側の乾いた面でふき取るとすごく綺麗に光ってくれます。ある程度の汚れは取れるし光ってくれるので簡単で助かります。
また窓や樹脂の部分にも使えますし、黒い樹脂になじんで光ってくれるので最高です。

2026-02-19
用途: 自動車整備時の仕上げ
自動車・二輪車・自転車関連業

簡単に奇麗になる。安い。あと嬉しくなるくらい量が入っている。

2025-11-05
用途: 洗車
マルトモータース自動車・二輪車・自転車関連業

私が幼少の頃から、ガラスコートと言えばコレでした。
TVCMを覚えているくらい、脳に刻み込まれています。
仕上げ拭きをすると最高の艶が出ます。

2026-01-04
用途: メンテナンス
建設業・工事業

ハイエースのふき取り磨きに使用してます
仕上がりがよく定番商品です。

2026-01-05
用途: ベストセラー商品
サービス業

昔からある商品。臭いは気になりますが使うには十分な商品です。ガラスとボディーの汚れ落としで時々使用しています。

対象商品 : 32603207
2025-08-16
用途: 洗車の拭き上げコレ一本

スタンドの洗車機に突っ込んだあとボディーにスプレーして拭き上げてます。拭き上げのついでにやるだけでツヤツヤを保てて重宝します。

対象商品 : 32603207
2025-08-13
用途: 納車前の洗車に

リピートです 簡単洗車で済みまして納車もスムーズにいきますし 簡単にピカピカでお客さん喜んでいます

2025-06-08
用途: 自動車戦車に使用

数十年前から使用しています 洗車後の濡れた状態で吹き付けて 吹きあげればビックリの艶が 急いでいる時のお出かけにピッタリ!です(^^♪

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ウインドウ用・ウォッシャー液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする