ジョイントは鍛造軸カシメを採用し耐久性に優れています。ピアノ線を含む様々なワイヤーの切断に適しています。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。 21%負担を軽減。直径2.5mmの中硬線を切断する際に、一般的な斜ニッパー(160mm)では370N(37.0kp)の力を必要とするところ、強力型斜ニッパー(同サイズ)を使用すれば、わずか293N(29.3kp)の力で切断することができます。 250mmのロングタイプ斜ニッパーは16mm2までの銅線、35mmまでのアルミ線を切断することができます。
作業時に紛失してしまったので、今回初めてクニペックスの商品を購入しました。とても良い商品です。
この切れ味に驚きました。固いピアノ線もバッチリ切れます。軽い力で綺麗な断面購入して良かったです。
いつも使用しているニッパーの予備として購入。クニペックス製なので丈夫で長持ちです。
切れ味抜群で作業効率がすばらしく、大変便利で役立っています。
ニッパーと言えばKNIPEXと言うほどの信頼できる製品。なんでも切れちゃう丈夫な歯が自慢です。
やはり切れ味が良い点ではこれでいいと思います。もう一つ上のものを買おうと思いましたが、これで十分でした。ちょっと料金を惜しんでしまいましたがこの商品は、料金的にはよく切れると思います。
昔から、つかっているが切れ味は、気にいっています。
よく切れる。グリップが長いのも幸いしている。