7405-200 強力型斜ニッパー(硬線用) KNIPEX(クニペックス) 32605781

強力型斜ニッパー(硬線用)

(8件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 全長(mm)140 仕上(ヘッド)クロームメッキ トラスコ品番497-2538 注文コード32605781 品番7405-200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,950
この商品は全長・仕上・トラスコ品番など16種類から選べます 他の種類を見る

ピアノ線を含む様々なワイヤーの切断に適しています。コンフォートハンドル:二種類の異なる素材が組み合わされた赤と青のツートンカラーハンドル。赤い部分は高硬度で摩擦の少ない素材を使用しており、抵抗なくスムーズにハンドルを開くことができます。青い部分は軟らかめの素材でグリップ感が高く滑り止め効果もあり、安定した力を加えることができます。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64。

全長(mm)140 ハンドルコンフォート トラスコ品番497-2538 質量(g)303 仕上(ヘッド)クロームメッキ ヘッド形状ストレート 切断能力(Φmm) ピアノ線1.5 切断能力(Φmm) 硬線2 切断能力(Φmm)中硬線3.1

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
32605781 7405-200 19073294 7405-200SB 強力型斜ニッパー(硬線用) KNIPEX(クニペックス) 強力型斜ニッパー(硬線用) KNIPEX(クニペックス) 1本 7,998 税込8,798 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32605754
2022-02-28
用途:
作業時
自動車・二輪車・自転車関連業

作業時に紛失してしまったので、今回初めてクニペックスの商品を購入しました。とても良い商品です。

1人が参考にしています
対象商品:
32605754
2021-07-07
用途:
メンテナンス

この切れ味に驚きました。固いピアノ線もバッチリ切れます。軽い力で綺麗な断面購入して良かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
32605754
2017-11-28
用途:
配線作業などに

いつも使用しているニッパーの予備として購入。
クニペックス製なので丈夫で長持ちです。

1人が参考にしています
対象商品:
32605754
2017-09-28
用途:
整備作業

切れ味抜群で作業効率がすばらしく、大変便利で役立っています。

対象商品:
32605754
2015-12-21
用途:
バイク整備に使用。
株式会社 入山 様

ニッパーと言えばKNIPEXと言うほどの信頼できる製品。
なんでも切れちゃう丈夫な歯が自慢です。

1人が参考にしています
対象商品:
32605745
2015-07-10
用途:
断線
とみた軽運送しあわせ便利社 様

やはり切れ味が良い点ではこれでいいと思います。
もう一つ上のものを買おうと思いましたが、これで十分でした。
ちょっと料金を惜しんでしまいましたがこの商品は、料金的にはよく切れると思います。

対象商品:
32605754
2017-08-24
用途:
電気工事
建設業・工事業

昔から、つかっているが
切れ味は、気にいっています。

対象商品:
32605763
2014-07-13
用途:
ステンレスバンド等の切断

よく切れる。グリップが長いのも幸いしている。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする