強力型斜ニッパー(ベントタイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード32605797 品番7421-200SB
参考基準価格(税別)¥7,400 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398
この商品は全長・内容量など5種類から選べます 他の種類を見る

ピアノ線を含む様々なワイヤーの切断に適しています。最適な刃の位置と角度・てこの原理を最大限発揮するデザイン・人間工学に基づいたハンドル形状-この3つの利点により、少ない力で高い切断能力を発揮します。容易に平面上での作業ができるように、ヘッド部には12°のアングルを設けています。これにより約70mmのクリアランスが確保できます。

サイズ(mm)200 質量(g)258 切断能力(Φmm) ピアノ線2.5 切断能力(Φmm) 硬線3 トラスコ品番446-8899 ハンドルプラスチックコーティング 仕上(ヘッド)磨き ヘッド形状曲12° 切断能力(Φmm)4.2(中硬線)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする