※使用例

T1500 アルミレールシェルフ 久宝金属製作所 32606515 T1500 アルミレールシェルフ 久宝金属製作所 32606515 T1500 アルミレールシェルフ 久宝金属製作所 32606515 T1500 アルミレールシェルフ 久宝金属製作所 32606515

アルミレールシェルフ

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 32606515 品番 T1500
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,600 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

【アルミ棚板】先端に倒れ止めのついた小さな奥行の棚です。CD、マガジン、スパイスラック等に好適です。
【四万十檜棚板】壁との隙間が無くフラットな棚上面で、CD、ビデオ、文庫本の収納にも好適です。棚板は強度、防虫抗菌に優れた「四万十檜」。集成、表面処理ともにJAS F☆☆☆☆規格準拠の素材を使用し、シックハウスに対応しています。四万十川源流の自然が育んだキメ細かく柔らかな手触り、爽やかな香りをお楽しみください。
【ガラス棚板】軽快で、透明感のあるディスプレイがお楽しみいただけます。洗面周り・化粧台周りの小物や、リビングの飾り板として最適です。

材質アルミ 幅(mm)300 奥行(mm)67 高さ(mm)12 耐荷重(kg)1(幅100mmあたり)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:236

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32606515
2020-06-01
用途:
ガーデニングの水回りへ設置
金融・保険業

施工が簡単。もう少し奥行きのあるタイプも有るとよいかと

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「棚柱・棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする