曜日別特売
T1520 アルミレールシェルフ 久宝金属製作所 32606567

 

T1520 アルミレールシェルフ 久宝金属製作所 32606567
T1520 アルミレールシェルフ 久宝金属製作所 32606567
T1520 アルミレールシェルフ 久宝金属製作所 32606567
T1520 アルミレールシェルフ 久宝金属製作所 32606567

アルミレールシェルフ

(1件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
幅(mm)300
材質強化ガラス
奥行(mm)120
高さ(mm)5
内容量1セット注文コード32606567品番T1520
参考基準価格(税別)¥5,050販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

【アルミ棚板】先端に倒れ止めのついた小さな奥行の棚です。CD、マガジン、スパイスラック等に好適です。
【四万十檜棚板】壁との隙間が無くフラットな棚上面で、CD、ビデオ、文庫本の収納にも好適です。棚板は強度、防虫抗菌に優れた「四万十檜」。集成、表面処理ともにJAS F☆☆☆☆規格準拠の素材を使用し、シックハウスに対応しています。四万十川源流の自然が育んだキメ細かく柔らかな手触り、爽やかな香りをお楽しみください。
【ガラス棚板】軽快で、透明感のあるディスプレイがお楽しみいただけます。洗面周り・化粧台周りの小物や、リビングの飾り板として最適です。

材質強化ガラス幅(mm)300奥行(mm)120高さ(mm)5耐荷重(kg)1(幅100mmあたり)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32606515
2020-06-01
用途: ガーデニングの水回りへ設置
金融・保険業

施工が簡単。もう少し奥行きのあるタイプも有るとよいかと

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

棚柱・棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする