タオルバー 16角

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 32606621 品番 300
参考基準価格(税別)¥2,420 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
長さL(mm)300 付属品SUS十字穴付丸皿木ネジ 3.8×32:4本 材質SUS304・ZDC 質量(g)220 仕上研磨・クロームメッキ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:336

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32606664
2022-03-10
用途:
壁付け
その他業種

バーが細いものもあるとフックを掛けて使うのに便利です。

対象商品:
32606655
2021-02-03
用途:
自宅のタオルハンガーとして利用
自動車・二輪車・自転車関連業

値段から考えると高価格品に引けを取らない製品です。仕上げもよく、タオルハンガーには角のパイプが滑りにくく高級感もあり、良いです。
取り付けネジが短く(30mm位)、細いので少し重いものをかけるとだと不安になりますが、許容範囲内でしょう。

対象商品:
32606664
2020-12-05
用途:
バスタオル用に使用

角型はタオルがずれにくいので、使いやすいとの評価です。
今後とも採用していきたいです。

対象商品:
32606664
2019-05-28
用途:
住宅脱衣室のバスタオル掛けとして
建設業・工事業

シンプルなデザインで、価格も適度。使い勝手がよい。

対象商品:
32606664
2018-08-03
用途:
自家浴室用
その他業種

既存40cmを70cmにしました。使い勝手が大変良くなりました。

対象商品:
32606664
2018-04-03
用途:
お風呂ドア面に設置
建設業・工事業

お風呂ドアにタオル掛けが欲しいなと思っていたところ、こちらの商品を見つけました。
長さもピッタリでしたのでいいお買い物でした。

1人が参考にしています
対象商品:
32606664
2015-11-10
用途:
バスドアのタオル掛けを追加

家族のバスタオルを広げて掛けるため、タオル掛けを上下2段にするため使用(上に追加)。バスドアの幅より広いものを選んで、ちょうどいい長さに切りました。付属のネジだけでは付かず別途ローレットナットを購入しましたが、最初からセットにしていただくと便利かと思います。

4人が参考にしています
対象商品:
32606621
2013-03-30
用途:
風呂場タオル掛けの増設(小物ぶら下げ用)

既設のタオル掛けと同等の仕様でしたが、少し長いので50mmほど切り取り、設置場所にピッタリ収まりました。これにステンレスのリングを5個ほど付けて、軽石、ブラッシなどごろごろして邪魔な小物をまとめて下げ、風呂場がすっきりしました。
欲を言うと、ユニットバスの壁に取り付けるのに必要な「ローレットナット」が付属していると助かります。ユニットバスの壁は金属薄板ですので、付属のボルトは使えません。
ローレットナットで取り付けてみましたが、十分な強度が得られました。

5人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タオル掛け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする