※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ACE(エース)
ACE(エース)の サニタリー商品
ACE(エース)の タオル掛け
ACE(エース)の タオルバー
タオルバー 13角
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
32606682
品番
450
参考基準価格(税別)
¥2,980
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
長さL(mm)
450
付属品
SUS十字穴付丸皿木ネジ 3.8×32:4本
材質
SUS304・ZDC
質量(g)
206
仕上
ヘアーライン・クロームメッキ